Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2220 KM/C3

  • ERIKS:23755529
  • Fabricant:7316577063380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

625,76 €/ Unitéhors TVA

757,17 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
97.5 kN
Charge statique
40.5 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Alternatives

702,85 €/ Unitéhors TVA

850,45 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026