625,76 €/ Unitéhors TVA
757,17 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 97.5 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
702,85 €/ Unitéhors TVA
850,45 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026