Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2216 EKTN9

  • ERIKS:23755512
  • Fabricant:7316577032515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

219,18 €/ Unitéhors TVA

265,21 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
25.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Alternatives

245,40 €/ Unitéhors TVA

296,93 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

245,40 €/ Unitéhors TVA

296,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026