Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2211 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755491
  • Fabricant:7316577315144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

75,45 €/ Unitéhors TVA

91,29 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
13.4 kN
Vitesse de référence
12 rpm
Vitesse limite
8.5 rpm
Alternatives

89,72 €/ Unitéhors TVA

108,56 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026