Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2206 EKTN9

  • ERIKS:23755454
  • Fabricant:7316577032461
Image 1
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

38,92 €/ Unitéhors TVA

47,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
23.8 kN
Charge statique
6.7 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Alternatives

41,67 €/ Unitéhors TVA

50,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026