472,01 €/ Unitéhors TVA
571,13 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 13 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 117 kN |
Charge statique | 44 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |