Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1315 K/C3

  • ERIKS:23755179
  • Fabricant:7316576605536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

299,94 €/ Unitéhors TVA

362,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
13
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
79.3 kN
Charge statique
30 kN
Vitesse de référence
8 rpm
Vitesse limite
5.6 rpm