Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1311 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755165
  • Fabricant:7316576625831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

114,63 €/ Unitéhors TVA

138,70 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
13
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
50.7 kN
Charge statique
18 kN
Vitesse de référence
11 rpm
Vitesse limite
7.5 rpm
Alternatives

130,63 €/ Unitéhors TVA

158,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026