Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1310 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755161
  • Fabricant:7316576626807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

96,17 €/ Unitéhors TVA

116,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
13
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
43.6 kN
Charge statique
14 kN
Vitesse de référence
12 rpm
Vitesse limite
8 rpm
Alternatives

109,57 €/ Unitéhors TVA

132,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026