96,17 €/ Unitéhors TVA
116,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 13 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 43.6 kN |
Charge statique | 14 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
109,57 €/ Unitéhors TVA
132,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026