Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1308 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755152
  • Fabricant:7316576620713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

62,59 €/ Unitéhors TVA

75,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
13
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
33.8 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
14 rpm
Vitesse limite
9.5 rpm
Alternatives

71,32 €/ Unitéhors TVA

86,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026