35,81 €/ Unitéhors TVA
43,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 13 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 19 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
42,11 €/ Unitéhors TVA
50,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026