Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1224 KM

  • ERIKS:23755126
  • Fabricant:7316570017366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

1 100,15 €/ Unitéhors TVA

1 331,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
42 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
53 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
4000 rpm