Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1222 K/C3

  • ERIKS:23755125
  • Fabricant:7316577664037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

412,88 €/ Unitéhors TVA

499,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
88.4 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
6.7 rpm
Vitesse limite
4.3 rpm