Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1217 K

  • ERIKS:23755110
  • Fabricant:7316577000026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

179,98 €/ Unitéhors TVA

217,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
48.8 kN
Charge statique
20.8 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm