Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1216 K/C3

  • ERIKS:23755107
  • Fabricant:7316576608582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

134,37 €/ Unitéhors TVA

162,59 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
39.7 kN
Charge statique
17 kN
Vitesse de référence
9.5 rpm
Vitesse limite
6 rpm
Alternatives

153,47 €/ Unitéhors TVA

185,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026