Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1215 K

  • ERIKS:23755103
  • Fabricant:7316576605031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

123,51 €/ Unitéhors TVA

149,45 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Alternatives

129,46 €/ Unitéhors TVA

156,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026