Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1213 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755098
  • Fabricant:7316576625275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

88,69 €/ Unitéhors TVA

107,31 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
14 kN
Vitesse de référence
11 rpm
Vitesse limite
7 rpm
Alternatives

102,16 €/ Unitéhors TVA

123,61 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026