Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1212 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755094
  • Fabricant:7316570017472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

73,52 €/ Unitéhors TVA

88,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
31.2 kN
Charge statique
12.2 kN
Vitesse de référence
12 rpm
Vitesse limite
8.5 rpm
Alternatives

83,18 €/ Unitéhors TVA

100,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026