Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1211 EKTN9

  • ERIKS:23755089
  • Fabricant:7316576623509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

61,94 €/ Unitéhors TVA

74,95 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
27.6 kN
Charge statique
10.6 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Alternatives

70,37 €/ Unitéhors TVA

85,15 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026