43,28 €/ Unitéhors TVA
52,37 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 12 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 17 rpm |
Vitesse limite | 11 rpm |
49,23 €/ Unitéhors TVA
59,57 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026