Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1209 EKTN9

  • ERIKS:23755082
  • Fabricant:7316576622229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

43,28 €/ Unitéhors TVA

52,37 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Alternatives

49,23 €/ Unitéhors TVA

59,57 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026