Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1207 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755075
  • Fabricant:7316576621857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

34,00 €/ Unitéhors TVA

41,14 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
6 kN
Vitesse de référence
20 rpm
Vitesse limite
13 rpm
Alternatives

38,63 €/ Unitéhors TVA

46,74 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026