34,00 €/ Unitéhors TVA
41,14 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 12 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 19 kN |
Charge statique | 6 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
38,63 €/ Unitéhors TVA
46,74 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026