26,17 €/ Unitéhors TVA
31,67 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 12 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 4 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
29,16 €/ Unitéhors TVA
35,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026