174,43 €/ Unitéhors TVA
211,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 14 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
160,89 €/ Unitéhors TVA
194,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026