83,92 €/ Unitéhors TVA
101,54 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |