Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Joint des deux côtés 2209 E-2RS1KTN9

  • ERIKS:23755473
  • Fabricant:7316577035691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double row self-aligning ball bearing with a steel reinforced contact seal of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing.Tapered bore, taper 1:12Injection moulded snap-type cage of glass fibre reinforced polyamide 66, ball centred.
Ajouter à la liste

83,92 €/ Unitéhors TVA

101,54 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse limite
5300 rpm