63,65 €/ Unitéhors TVA
77,02 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 19 kN |
Charge statique | 6 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
59,52 €/ Unitéhors TVA
72,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026