38,92 €/ Unitéhors TVA
47,09 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 4 kN |
Vitesse limite | 9000 rpm |
46,26 €/ Unitéhors TVA
55,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026