Eriks
SKF

SKF Roulement toroïdal, ouvert

  • ERIKS:23772550
Image 1
Ajouter à la liste

4 737,56 €/ Unitéhors TVA

5 732,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
C 3048
Type
Toroidal Roller Bearing
Matériau du cage
Tôle
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
92 mm
Jeu de roulement
C4
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1340 kN
Charge statique
2160 kN
Vitesse de référence
1500 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Limite de fatigue
183 kN
Poids
31.1 kg
B
92 mm
d
240 mm
D
360 mm
r
3 mm
Nombre de séries
Une rangée