14 835,11 €/ Unitéhors TVA
17 950,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | C 3160 |
Type | Toroidal Roller Bearing |
Matériau du cage | Tôle |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 160 mm |
Jeu de roulement | C4 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 3250 kN |
Charge statique | 5200 kN |
Vitesse de référence | 950 rpm |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Limite de fatigue | 400 kN |
Poids | 123 kg |
B | 160 mm |
d | 300 mm |
D | 500 mm |
r | 5 mm |
Nombre de séries | Une rangée |