5 717,25 €/ Unitéhors TVA
6 917,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | C 2244 |
Type | Toroidal Roller Bearing |
Matériau du cage | Tôle |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 108 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2000 kN |
Charge statique | 2500 kN |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Limite de fatigue | 208 kN |
Poids | 59.3 kg |
B | 108 mm |
d | 220 mm |
D | 400 mm |
r | 4 mm |
Nombre de séries | Une rangée |