56,54 €/ Unitéhors TVA
68,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAT 2 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 38.8 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 0.54 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |