51,79 €/ Unitéhors TVA
62,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAT 2 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 37 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 33.2 kN |
Charge statique | 21.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 0.48 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |