Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAT 208

  • ERIKS:23772000
  • Fabricant:7316570902501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

42,32 €/ Unitéhors TVA

51,21 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAT 2
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
36 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
19 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.43 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage