Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAT 207

  • ERIKS:23771999
  • Fabricant:7316570100501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

35,39 €/ Unitéhors TVA

42,82 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAT 2
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
33 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
0.31 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage