Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAT 206

  • ERIKS:23771996
  • Fabricant:7316570076837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

25,95 €/ Unitéhors TVA

31,40 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAT 2
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
30.2 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.23 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage