21,31 €/ Unitéhors TVA
25,79 €TVA incluse
181 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAT 2 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 27.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15 mm |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.14 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |