Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAT 203

  • ERIKS:23771992
  • Fabricant:7316571164793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

18,38 €/ Unitéhors TVA

22,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAT 2
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
22.1 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
9.56 kN
Charge statique
4.75 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.07 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage