119,99 €/ Unitéhors TVA
145,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2RF |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 68.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 27 mm |
Charge dynamique | 57.2 kN |
Charge statique | 40 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Poids | 1.7 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |