Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 212-2F/W64

  • ERIKS:12684313
Image 1
Ajouter à la liste

512,91 €/ Unitéhors TVA

620,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR 2..-2F/W64
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
65.1 mm
Largeur de la bague extérieure
26 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage