79,37 €/ Unitéhors TVA
96,04 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2RF |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 55.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 25 mm |
Charge dynamique | 43.6 kN |
Charge statique | 29 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Poids | 0.94 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |