298,59 €/ Unitéhors TVA
361,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR..2RF/HV |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 51.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 29.6 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Poids | 0.69 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
252,45 €/ Unitéhors TVA
305,46 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026