Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 210-2RF

  • ERIKS:23771970
  • Fabricant:7316570500554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides, setscrew lock and two rubberised flingers.
Ajouter à la liste

57,96 €/ Unitéhors TVA

70,13 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR 2..-2RF
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
51.6 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2200 rpm
Poids
0.69 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage