Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 210-2FW/VA201

  • ERIKS:23771969
  • Fabricant:7316579070935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

247,41 €/ Unitéhors TVA

299,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR 2..-2FW/VA
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
51.6 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
60 rpm
Température max.
250 °C
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage