57,46 €/ Unitéhors TVA
69,53 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2RF |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 33.2 kN |
Charge statique | 21.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Poids | 0.6 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |