Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage YAR 208-2RF

  • ERIKS:23771957
  • Fabricant:7316570207361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides, setscrew lock and two rubberised flingers.
Ajouter à la liste

51,54 €/ Unitéhors TVA

62,36 €TVA incluse

127 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
YAR 2..-2RF
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
19 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
0.55 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage