43,08 €/ Unitéhors TVA
52,13 €TVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2RF |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 42.9 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Poids | 0.41 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |