139,54 €/ Unitéhors TVA
168,84 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | YAR..2RF/HV |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 18 mm |
Charge dynamique | 16.3 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 0.29 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |